Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ripara ammaccature multifunzione Spot 4500 SN2

Ripara ammaccature multifunzione Spot 4500 SN2
SALDATRICE-PUNTI-SPOT4500/SN2

Cod. art. 0691500270

EAN 4038898471431

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ripara ammaccature multifunzione Spot 4500 SN2

Cod. art. 0691500270
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
Lo strumento ideale per i lavori di riparazione delle ammaccature
  • Portatile ed estremamente versatile, 4500 ampere

  • Rimozione rapida delle ammaccature dall'esterno grazie all'estrattore a massa scorrevole

  • Permette di saldare i perni filettati, i dischi e i fili ondulati

  • Le lamiere in acciaio possono essere portate all'interno e raddrizzate con gli elettrodi di carbonio o rame

  • Ampio campo di applicazione grazie al cavo extra lungo della pistola

  • Con questo dispositivo possono essere utilizzati praticamente tutti gli accessori per la rimozione delle ammaccature disponibili sul mercato


Fornitura:


  • Dispositivo multifunzione di rimozione delle ammaccature

  • Carrello con scaffale

  • Pistola multifunzione con cavo lungo 2500 mm

  • Cavo di massa con terminale, cavo lungo 2500 mm

  • Per la riparazione di ammaccature, saldatura a punti, ricalco delle lamiere

  • Gamma di accessori per la riparazione di ammaccature

  • Estrattore a massa scorrevole
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

400 V/DC

Frequenza

50 Hz

Potenza nominale

5 kW

Condizioni per potenza nominale

al 100% del tempo di azione

Potenza (saldatura)

20 kW

Fusibile principale

16 A ritardato

Classe di protezione IP

IP 21

Corto circuito corrente secondaria

4,5 kA/CA/CC

Corrente max

0,63 kA/CA/CC

Lunghezza

44 cm

Larghezza

14 cm

Altezza

23 cm

Classe di isolamento termico

F

Sezione trasversale cavo

7,5 mm²

Numero di fasi

1 PZ

Tensione secondaria

5,6 V/DC

Presa corrente di controllo

XLR

Peso prodotto (per pezzo)

31000,000 g