Ringzunge
Ringzunge unisoliert
RGZNG-(BLK)-M6-(1,5-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AMP, AMP MCP, AMPMODU sind trademarks
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Flanschloch | M6 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Drahtquerschnitt min. | 1.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 2.5 mm² |