Ringzunge
Ringzunge unisoliert
RGZNG-(BLK)-M5-(1,5-2,5QMM)
Art.-Nr. 05585217
EAN 4011231466691
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Flanschloch | M5 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Drahtquerschnitt min. | 1,5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 2,5 mm² |