Ringsicherungsscheibe schmale Form, Edelstahl A4, blank
Edelstahl A4 schmale Form
RGSHB-SI-SF-A4-20
Art.-Nr. 0404792020
EAN 4053479795188
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Ringsicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Aufbau Ringsicherungssystem:
Die Ringsicherungsscheiben werden bereits montiert geliefert. Das Ringsicherungssystem besteht aus einem Polyamid-Ring (PA) un den bereits bekannten Keilsicherungsscheiben.
Vorteile:
- Einfache Montage und Demontage
- Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung
- Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln
- Mehrfach wiederverwendbar
- Oberflächenschonend
- Keine Gefahr der falschen Montage bei Mehrfachanwendung
Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Ringsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden.Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30,7 mm |
Dicke (h1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 520 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
