Ringsicherungsscheibe breite Form, Stahl, Delta Protekt (DPE)
Stahl Delta Protekt breite Form
RGSHB-SI-BF-(DPE)-10
W.TEC
Art.-Nr. 0401791010
EAN 4053479795041
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Ringsicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.
Korrosionsbeständigkeit:
600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C).
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Aufbau Ringsicherungssystem:
Die Ringsicherungsscheiben werden bereits montiert geliefert. Das Ringsicherungssystem besteht aus einem Polyamid-Ring (PA) un den bereits bekannten Keilsicherungsscheiben.
Vorteile:
- Einfache Montage und Demontage
- Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung
- Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln
- Mehrfach wiederverwendbar
- Oberflächenschonend
- Anwendung auch bei hochfesten Schraubverbindungen 8.8, 10.9 und 12.9
- Keine Gefahr der falschen Montage bei Mehrfachanwendung
Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Ringsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden.Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19,5 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 485 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
