Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D6,0-50X18
Art.-Nr. 5067000030
EAN 4061975692481
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD6 |
Länge (l1) | 50 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 25 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4,7 mm |
Außendurchmesser (d3) | 27,4 mm |
Innendurchmesser (d4) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 15 kg |
Dübeldurchmesser | 8 mm |
