Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D5,8-60X25
Art.-Nr. 5067000033
EAN 4061975692511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD5,8 |
Länge (l1) | 60 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 32 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5,8 mm |
Außendurchmesser (d3) | 36.6 |
Innendurchmesser (d4) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 40 kg |
Dübeldurchmesser | 8 mm |
