Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D2,3-8X3
Art.-Nr. 5067000000
EAN 4061975692184
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD2,3 |
Länge (l1) | 8 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 1,8 mm |
Außendurchmesser (d3) | 6,6 mm |
Innendurchmesser (d4) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 4 kg |
Dübeldurchmesser | 4 mm |
