Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D5,5-40X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD5,5 |
Länge (l1) | 40 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 22 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4,2 mm |
Außendurchmesser (d3) | 24,4 mm |
Innendurchmesser (d4) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 12,5 kg |
Dübeldurchmesser | 8 mm |