Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschrauben mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-(A2K)-D4,8-30X14

Art.-Nr. 5067000022
EAN 4062856413119

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD4,8

Länge (l1)

30 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,8 mm

Außendurchmesser (d3)

21,6 mm

Innendurchmesser (d4)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

10 kg

Dübeldurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen