Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube H.T.

SHR-RG-O.SHSL-GK10-360-(0,75T)-M14

Art.-Nr. 516222114

EAN 4062856144396

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringschraube H.T.

Art.-Nr. 516222114
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
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
  • 4-fache Sicherheit

  • Ideal als 90° Anschlagpunkt

  • 360° schwenkbar

  • Unverlierbare Schraube

  • Güteklasse GK 10

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Lackiert in RAL 3022
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig. Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet Produkte sind mit und ohne Schlüssel erhältlich

  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

750 kg

Tragfähigkeit max.

0,75 t

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

18 mm

Höhe (h1)

43 mm

Ringhöhe (b1)

12,5 mm

Ringdicke (s1)

11,5 mm

Innendurchmesser (d2)

30 mm

Außendurchmesser (d3)

55,5 mm

Auflagendurchmesser (d4)

30 mm

Drehmoment max.

30 Nm

Produktgewicht (per Stück)

200,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen