Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Stahl vermessingt (D1J)

RGSHR-HO-(D1J)-D2,3-8X3MM

Art.-Nr. 5067000070

EAN 4061975621122

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Stahl vermessingt (D1J)

Art.-Nr. 5067000070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD2,3

Länge (l1)

8 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

1,8 mm

Außendurchmesser (d3)

0 mm

Innendurchmesser (d4)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

4 kg

Dübeldurchmesser

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen