Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank

RGSHR-HO-A2-D4,1-16X8MM

Art.-Nr. 5067000090

EAN 4061975621269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5067000090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD4,1

Länge (l1)

16 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,2 mm

Außendurchmesser (d3)

14,4 mm

Innendurchmesser (d4)

8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

9 kg

Dübeldurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen