Ringschraube DIN 580, Stahl C15E feuerverzinkt mit 3.1 Zeugnis
Q/SHR-RG-DIN580-C15E-(TZN)-M10X17-3.1
Art.-Nr. 494881017
EAN 7319005315259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Auflagendurchmesser (d2) | 25 mm |
Außendurchmesser (d3) | 45 mm |
Innendurchmesser (d4) | 25 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Länge (l1) | 17 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 17 mm |