Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit Bund

RGSHR-M.BEFFE-WEISS-D3,5-51X14

Art.-Nr. 5067000240

EAN 4061975620941

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringschraube mit Bund

Art.-Nr. 5067000240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD3,5

Länge (l1)

51 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

40 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,5 mm

Außendurchmesser (d3)

20 mm

Innendurchmesser (d4)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

7,5 kg

Dübeldurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen