Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube ausrichtbar GK 8.8 mit Schraubenschlüssel aufschraubbar

Ringschraube 8.8 ausrichtbar
BLT-RG-VARIABEL-8.8-M30X45

Art.-Nr. 516223045
EAN 4054458652447
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
  • 4-fache Sicherheit

  • Güteklasse 8.8

  • Rot lackiert
Art.-Nr.
1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 206 150,4 t0,8 t0,1 t0,2 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 208 150,8 t1,6 t0,2 t0,4 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 210 161 t2 t0,25 t0,5 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 212 221,6 t3,2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 214 203 t6 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 216 294 t8 t1 t2 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 220 326 t12 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 224 408 t16 t2 t4 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 230 4512 t24 t3 t6 t4,2 t3 t6 t4,2 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l)

45 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

45 mm

Höhe (h1)

109 mm

Ringdicke (s1)

24 mm

Innendurchmesser (d2)

60 mm

Außendurchmesser (d3)

108 mm

Auflagendurchmesser (d4)

65 mm

Bundhöhe (h2)

24 mm

Drehmoment max.

465 Nm

Produktgewicht (per Stück)

1700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen