Ringschraube ausrichtbar GK 8.8 mit Schraubenschlüssel aufschraubbar
Ringschraube 8.8 ausrichtbar
BLT-RG-VARIABEL-8.8-M24X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.8
- Rot lackiert
Art.-Nr. | ||||||||
1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||
5162 206 15 | 0,4 t | 0,8 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
5162 208 15 | 0,8 t | 1,6 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
5162 210 16 | 1 t | 2 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
5162 212 22 | 1,6 t | 3,2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
5162 214 20 | 3 t | 6 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
5162 216 29 | 4 t | 8 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
5162 220 32 | 6 t | 12 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
5162 224 40 | 8 t | 16 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
5162 230 45 | 12 t | 24 t | 3 t | 6 t | 4,2 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 90 mm |
Ringdicke (s1) | 20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 50 mm |
Außendurchmesser (d3) | 90 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 50 mm |
Bundhöhe (h2) | 20 mm |
Drehmoment max. | 230 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 900 g |