Ringschraube VRS-F mit Schlüssel
SHR-RG-M-SHSL-VRS-F-0,4T-M10X15
Art.-Nr. 5162350052
EAN 4099618551390
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschmiedet, Material 1.6541, hochfest vergütet, 100%ige elektromagnetische Rissprüfung, entsprechend DIN EN 1677-1
- 4-fache Sicherheit
- Unverlierbare, 100 % rissgeprüfte Innensechskantschraube
- Bauteil patentrechtlich geschützt: EP 654 611
- Einsetzbar bis -40° C
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit max. | 0,4 t |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 15 mm |
Höhe (h1) | 35 mm |
Ringhöhe (b1) | 11 mm |
Ringdicke (s1) | 9 mm |
Innendurchmesser (d2) | 25 mm |
Außendurchmesser (d3) | 47 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 25 mm |
Drehmoment max. | 10 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 120,000 g |