Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube DIN 580, Edelstahl A4 blank, geschmiedet

DIN 580 Edelstahl A4 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A4-GESCHMIEDET-M8

Art.-Nr. 02808
EAN 4052712793097
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
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Auflagendurchmesser (d2)

20 mm

Außendurchmesser (d3)

36 mm

Innendurchmesser (d4)

20 mm

Höhe (h1)

36 mm

Länge (l1)

13 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

140 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11,5 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen