Ringschraube DIN 580, Edelstahl A4 blank, geschmiedet
DIN 580 Edelstahl A4 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A4-GESCHMIEDET-M48
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M48 |
Auflagendurchmesser (d2) | 100 mm |
Außendurchmesser (d3) | 166 mm |
Innendurchmesser (d4) | 90 mm |
Höhe (h1) | 168 mm |
Länge (l1) | 68 mm |
Normen | DIN 580 ähnlich |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Traglast max. | 8600 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 4 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 58 mm |