Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Stahl, weiß lackiert
Stahl weiß lackiert Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-WEISS-D4,1-20X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD4,1 |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d3) | 14,4 mm |
Innendurchmesser (d4) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 9 kg |
Dübeldurchmesser | 6 mm |