Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Stahl, weiß lackiert

Stahl weiß lackiert Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-WEISS-D4,1-20X8

Art.-Nr. 5067000051
EAN 4062856413157
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
Mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß lackiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD4,1

Länge (l1)

20 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,2 mm

Außendurchmesser (d3)

14,4 mm

Innendurchmesser (d4)

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

9 kg

Dübeldurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen