Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Stahl, weiß lackiert
Stahl weiß lackiert Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-ST-WEISS-D3,6-16X6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD3,6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 2,80 mm |
Außendurchmesser (d3) | 11,6 mm |
Innendurchmesser (d4) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 7,5 kg |
Dübeldurchmesser | 5 mm |