Ringschraube mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank
Edelstahl A2 Holzschraubengewinde
RGSHR-HO-A2-D4,1-30X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD4,8 |
Länge (l1) | 30 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,8 mm |
Außendurchmesser (d3) | 21,6 mm |
Innendurchmesser (d4) | 14 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 10 kg |
Dübeldurchmesser | 6 mm |