Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
RGSHR--(A2K)-M6X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 42 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 40 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5,2 mm |
Außendurchmesser (d3) | 20 mm |
Innendurchmesser (d4) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 35 kg |