Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
RGSHR--(A2K)-M5X50

Art.-Nr. 023460550
EAN 4053479008653
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
M5

Länge (l1)

52 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

50 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4,4 mm

Außendurchmesser (d3)

17 mm

Innendurchmesser (d4)

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

20 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen