Ringschraube GK 8.8
Ringschraube 8.8
SHR-RG-8.8-M6X13
Art.-Nr. 516230613
EAN 4054458652560
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.8
- Rot lackiert
Nicht ausrichtbar
| Art.-Nr. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 Strang | 2 Stränge | 3/4 Stränge | ||||
| 5162 306 13 | 0,4 t | 0,8 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
| 5162 308 13 | 0,8 t | 1,6 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
| 5162 310 17 | 1 t | 2 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
| 5162 312 21 | 1,6 t | 3,2 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
| 5162 314 21 | 3 t | 6 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
| 5162 316 27 | 4 t | 8 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
| 5162 318 27 | 5 t | 10 t | 1,8 t | 1,25 t | 2,5 t | 1,8 t |
| 5162 320 30 | 6 t | 12 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
| 5162 322 36 | 7 t | 14 t | 2,4 t | 1,75 t | 3,5 t | 2,4 t |
| 5162 324 36 | 8 t | 16 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
| 5162 327 45 | 10 t | 20 t | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t |
| 5162 330 45 | 12 t | 24 t | 4,2 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
| 5162 333 54 | 14 t | 28 t | 7,8 t | 3,4 t | 6,8 t | 4,8 t |
| 5162 336 54 | 16 t | 32 t | 5,6 t | 3,9 t | 7,8 t | 5,4 t |
| 5162 342 63 | 24 t | 48 t | 8,4 t | 5,9 t | 11,8 t | 8,2 t |
| 5162 348 68 | 32 t | 64 t | 11,2 t | 7,8 t | 15,6 t | 10,9 t |
| 5162 356 78 | 36 t | 72 t | 12,6 t | 8,8 t | 17,6 t | 12,3 t |
| 5162 364 90 | 45 t | 90 t | 15,7 t | 11 t | 22 t | 15,4 t |
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l) | 13 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 13 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Ringdicke (s1) | 10 mm |
Innendurchmesser (d2) | 25 mm |
Außendurchmesser (d3) | 45 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 25 mm |
Bundhöhe (h2) | 10 mm |
Drehmoment max. | 3,5 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 140,000 g |






