Ringschraube GK 8.8
Ringschraube 8.8
SHR-RG-8.8-M20X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.8
- Rot lackiert
Nicht ausrichtbar
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 30 mm |
Höhe (h1) | 90 mm |
Ringdicke (s1) | 20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 50 mm |
Außendurchmesser (d3) | 90 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 50 mm |
Bundhöhe (h2) | 20 mm |
Drehmoment max. | 135 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 879 g |