Ringschraube Edelstahl hochfest GK 6
Ringschraube Edelstahl GK6 hochfest
SHR-RG-GK6-360-(2,0T)-M20X30
Art.-Nr. 516277620
EAN 4065746566452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 180°
- Rissgeprüft zu 100 %
- Güteklasse GK 6
Nicht zum Anheben von Personen geeignet
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/427EG
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 2,0 t |
Werkstoff | Edelstahl |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 30 mm |
Höhe (h1) | 58 mm |
Ringhöhe (b1) | 16 mm |
Ringdicke (s1) | 18 mm |
Innendurchmesser (d2) | 40 mm |
Außendurchmesser (d3) | 74,5 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 42 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 600,000 g |
