Ringschraube DIN 580, Stahl C15E feuerverzinkt mit 3.1 Zeugnis
DIN 580 Stahl C15E feuerverzinkt mit 3.1
Q/SHR-RG-DIN580-C15E-(TZN)-M12X20,5-3.1
Art.-Nr. 494881220
EAN 7319005315334
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Auflagendurchmesser (d2) | 30 mm |
Außendurchmesser (d3) | 54 mm |
Innendurchmesser (d4) | 30 mm |
Höhe (h1) | 53 mm |
Länge (l1) | 20,5 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
