Ringschraube DIN 580, Stahl C15E blank
DIN 580 Stahl C15E blank
SHR-RG-DIN580-C15E-M18
Art.-Nr. 02959018
EAN 4066781331982
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M18 |
Auflagendurchmesser (d2) | 40 mm |
Außendurchmesser (d3) | 72 mm |
Innendurchmesser (d4) | 40 mm |
Höhe (h1) | 71 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Normen | DIN 580 |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Traglast max. | 850 kg |
Kopfform | Mit Ring |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 25 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |