Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

DIN 580 Edelstahl A2 blank geschmiedet
SHR-RG-DIN580-A2-GESCHMIEDET-M48

Art.-Nr. 027948

EAN 4047376305830

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

Art.-Nr. 027948
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
Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M48

Auflagendurchmesser (d2)

100 mm

Außendurchmesser (d3)

166 mm

Innendurchmesser (d4)

100 mm

Höhe (h1)

168 mm

Länge (l1)

68 mm

Normen

DIN 580

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Traglast max.

8600 kg

Kopfform

Mit Ring

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

58 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen