Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 9x12 mm
RGSHSL-9X12MM-EINSTECKVIERKANT-13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 9 x 12 mm |
Abtrieb | 13 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 45 mm |
Kopflänge (L2) | 28,5 mm |
Kopfdurchmesser (D1) | 22,4 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 12 mm |
Antrieb Zoll | 1 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!