Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-27MM
Art.-Nr. 0714750927
EAN 4065746693165
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 14 x 18 mm |
Abtrieb | 27 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 73,2 mm |
Kopflänge (L2) | 48,2 mm |
Kopfdurchmesser (D1) | 42,7 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 14,0 mm |
Antrieb Zoll | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!