Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-14MM

Art.-Nr. 0714750914

EAN 4065746693103

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

Art.-Nr. 0714750914
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
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
  • Geeignet bei beengten Montagearbeiten

  • Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsteckschaft-Vierkant

14 x 18 mm

Abtrieb

14 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Länge (L1)

63 mm

Kopflänge (L2)

38,0 mm

Kopfdurchmesser (D1)

23,5 mm

Vierkanthöhe (D2)

14,0 mm

Antrieb Zoll

1

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm

DRHMMSHSL-F.EINSTEWZG-14X18MM-(40-200NM)

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel