Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Ringschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
RGSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-13MM
Art.-Nr. 0714750913
EAN 4065746693141
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 14 x 18 mm |
Abtrieb | 13 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 61,6 mm |
Kopflänge (L2) | 36,6 mm |
Kopfdurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 14,0 mm |
Antrieb Zoll | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!