Ringschlüssel VDE metrisch
VDE-Ringschlüssel gekröpft EN 60900
RGSHSL-VDE-21MM-GEKROEPFT-257MM
Art.-Nr. 0715002321
EAN 4065746393522
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Ringschlüssel gemäß VDE
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die tief gebogene Form erlaubt auch schwer erreichbare Verschraubungen
- 2-farbig beschichteter Griff für die optimale Isolation und einen sicheren Halt
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite (A) | 21 mm |
Ringaußendurchmesser (B) | 39 mm |
Griffdurchmesser (C) | 30 mm |
Länge (L1) | 257 mm |
Grifflänge (L2) | 150 mm |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 7447 |
Höhe (H) | 28,1 mm |
