Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschlüssel VDE metrisch

VDE-Ringschlüssel gekröpft EN 60900
RGSHSL-VDE-12MM-GEKROEPFT-184MM

Art.-Nr. 0715002312
EAN 4045989861361
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
Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Robuster Ringschlüssel gemäß VDE


  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die tief gebogene Form erlaubt auch schwer erreichbare Verschraubungen

  • 2-farbig beschichteter Griff für die optimale Isolation und einen sicheren Halt
Hinweis

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (A)

12 mm

Ringaußendurchmesser (B)

21,5 mm

Griffdurchmesser (C)

19,8 mm

Länge (L1)

184 mm

Grifflänge (L2)

116 mm

Oberfläche

VDE-isoliert

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Normen

EN 60900, DIN 7447

Höhe (H)

19,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen