Ringraumverschluss
Ringraumverschluss WP Edelstahlwellrohr
RODUFHRG-RGRAUMVERSHL-WLRO-EDST-WP-D200
Art.-Nr. 0886610112
EAN 4099618254802
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gegen nichtdrückendes Wasser zum Verschließen eines Ringspalts von Kernbohrung in Beton oder Futter-/Faserzementrohren und dem Mantelrohr des Wärmepumpenrohr Edelstahl
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 200 mm |
Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre | 250 mm |
Werkstoff Profil | EPDM |
Durchmesser | 255 mm |
Härte nach Shore A | 40 |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!