Ringraumdichtung
RODUFHRG-RGRAUMDI-KSTRO-WP-D125
Art.-Nr. 0886600101
EAN 4099618210099
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckwasser-, gas- und radondicht
- Doppelte Dichtbreite (2x40 mm)
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 125 mm |
Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre | 200 mm |
Druck max. | 3 bar |
Werkstoff Profil | Edelstahl A2 |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A2 |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Breite | 106 mm |
Dichtbreite | 80 mm |
Durchmesser | 200 mm |
Härte nach Shore A | 45 +/- 5 |
Härte nach Shore A / Bedingung | 45 +/- 5 / bei 23°C, nach 24h |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!