Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno/breit
Ringraumdichtung WP Edelstahlwellrohr
RODUFHRG-RGRAUMDI-WLRO-EDST-WP-D200
Art.-Nr. 0886610102
EAN 4099618254758
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckwasser-, gas- und radondicht
- Muttern mit eingebautem Drehmoment (ITL-System), erzeugen immer den optimalen Anpressdruck für eine 100%ige Dichtheit - auch mit Akkuschrauber montierbar
- Breite Gummidichtung überdeckt Fertigbetonschale und Kernbeton
- Dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei
- Eindeutige Positionierung durch Fixierlaschen (im Lieferumfang erhalten)
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 200 mm |
Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre | 250 mm |
Druck max. | 0,5 bar |
Werkstoff Profil | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Breite | 154 mm |
Dichtbreite | 80 mm |
Durchmesser | 254 mm |
Härte nach Shore A | 50 |
Farbe | Schwarz, Blau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!