Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno/breit

RODUFHRG-RGRAUMDI-WLRO-EDST-WP-D160

Art.-Nr. 0886610101

EAN 4099618254741

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno/breit

Art.-Nr. 0886610101
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
Gas, radon- und druckwasserbeständige Mauerdurchführung bei Kernlochbohrungen in Beton oder Futter-/Faserzementrohren für das Edelstahl-Wärmepumpenrohr
  • Druckwasser-, gas- und radondicht

  • Muttern mit eingebautem Drehmoment (ITL-System), erzeugen immer den optimalen Anpressdruck für eine 100%ige Dichtheit - auch mit Akkuschrauber montierbar

  • Breite Gummidichtung überdeckt Fertigbetonschale und Kernbeton

  • Dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei

  • Eindeutige Positionierung durch Fixierlaschen (im Lieferumfang erhalten)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

160 mm

Geeignet für Kernbohrungen/Futterrohre

200 mm

Druck max.

0,5 bar

Werkstoff Profil

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Werkstoff Schraube

Edelstahl A4

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Breite

154 mm

Dichtbreite

80 mm

Durchmesser

204 mm

Härte nach Shore A

50

Farbe

Schwarz, Blau

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed

BOKRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D200-AL400MM

Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit maximal hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit. Für alle Baugewerke.