Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringpinsel WB für wasserbasierte Lacke

Ringpinsel WB
RGPINS-WB-PA-GR6

Art.-Nr. 0693005006

EAN 4065746287395

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringpinsel WB für wasserbasierte Lacke

Art.-Nr. 0693005006
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
Ringpinsel in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung


  • Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten

  • Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Lackierarbeiten mit wasserbasierten Lacken auf kleineren Flächen wie Ecken, Rohren, Fenster- und Türrahmen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

44 mm

Größe

6

Pinselring Durchmesser

30 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.