Ringpinsel WB für wasserbasierte Lacke
Ringpinsel WB
RGPINS-WB-PA-GR4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung
- Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten
- Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Datenblätter(X)
Geeignet für Lackierarbeiten mit wasserbasierten Lacken auf kleineren Flächen wie Ecken, Rohren, Fenster- und Türrahmen
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Beige |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Polyamid |
Borstenlänge | 42 mm |
Größe | 4 |
Pinselring Durchmesser | 25 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!