Ringpinsel WB für wasserbasierte Lacke
ZEBRA Ringpinsel WB
RGPINS-WB-GR8
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Besonders lange Nutzungsdauer
- Die Auftrennung des doppelten Fadenvorbandes ermöglicht das längere Nutzen des Pinsels
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet für Lackierarbeiten mit wasserbasierten Lacken auf kleineren Flächen wie Ecken, Rohren, Fenster- und Türrahmen
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Grau |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Edelstahl |
Borstenlänge | 75 mm |
Größe | 8 |
Pinselring Durchmesser | 35 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!