Ringpinsel Profi schwarz

Ringpinsel Profi schwarz
RGPINS-PROFI-CHS-MIX-GR8

Art.-Nr. 069300408

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ringpinsel Profi schwarz

Art.-Nr. 069300408

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme
  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von hoher Qualität

  • Gute Farbaufnahme und -abgabe

  • Exaktes Beschneiden

  • Gutes Streichbild

  • Einfacher Fadenvorband, weiß

  • Nickelring

  • Unlackierter Holzstiel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für Mal- und Lackierarbeiten auf kleineren Flächen z. B. Fenster, Möbel und Türen.

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Farbe

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Pinselring Durchmesser

35 mm

Borstenlänge

70 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen