Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringpinsel LA für Lasuren

Ringpinsel LA
RGPINS-LA-PA-GR4

Art.-Nr. 069305004

EAN 4065746287432

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringpinsel LA für Lasuren

Art.-Nr. 069305004
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
Ringpinsel in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung


  • Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten

  • Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Lasurarbeiten mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lasuren auf kleineren Flächen wie Ecken, Fenster- und Türrahmen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Naturbeige (Naturborsten)

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

42 mm

Größe

4

Pinselring Durchmesser

25 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lasuren

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.