Ringöse anschweißbar zum Zurren von Lasten
Ringöse mit doppelter Anschweißbasis
RG-OESE-SHWS-DP-D90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert nach RAL 9005
- Mit doppelter Anschweißbasis
- Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt
- Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und Personen geeignet
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
- Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Datenblätter(X)
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 32000 daN |
Ringdicke (s1) | 31 mm |
Ringhöhe (b2) | 126 mm |
Innendurchmesser (d1) | 90 mm |
Körperhöhe (h2) | 55 mm |
Länge (l1) | 264 mm |
Tiefe Auflagenbolzen (t1) | 29 mm |
Breite (b1) | 127 mm |
Höhe (h1) | 155 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 8,5+4 |
Produktgewicht (per Stück) | 6300 g |