Ringöse mit Feder. Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf
Ringöse zum Heben mit Feder
RG-OESE-EINZEL-SHWS-M.FED-(2,5T)-D45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherheitsfaktor 4
- Mit einzelner Anschweißbasis zum Heben
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 3022
Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäss den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden
Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/-10°)
Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit max. | 2,5 t |
Ringdicke (s1) | 16 mm |
Ringhöhe (b2) | 18 mm |
Stärke (b3) | 34,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 45 mm |
Körperhöhe (h2) | 27 mm |
Länge (l1) | 91 mm |
Breite (b1) | 77 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 7+3 |
Produktgewicht (per Stück) | 590 g |