Ringnøkkel-/Bremserørsnøkkelsett, 5 stk. dobbel, med åpen ende 5 deler
Ring-/bremserørnøkkelsett, 5 stk dobbel, åpen ende
RINGNØKKELSETT DOBBEL ÅPEN 7-14MM.17.19
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ende: POWERDRIV
Standard: DIN 3118
Geometri: Ringsider med vinkel på 15°, ringer med vinkel på 5°
6-kt. til og med 12 x 14 mm
12-kt. fra og med 17 x 19 mm
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Krombelagte, polerte hoder
Innhold: 5 stk.
1 hver av doble bremserørsnøkler med åpen ende i størrelse 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
Nøkkelbredde | 7 x 9 mm |
RINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 6-KT. 7X9MM
ZEBRARINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 6-KT. 8X10MM
ZEBRARINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 6-KT. 11X13MM
ZEBRARINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 6-KT. 12X14MM
ZEBRARINGNØKKEL DOBBEL ÅPEN 12-KT. 17X19MM
ZEBRAHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.